Molex コネクタハウジング メス 10極 2列 2mm MILLI-GRIDシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41085294 品番51110-1051
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
仕様
コンタクト数 = 10
行数 = 2
ピッチ = 2mm
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ = Milli-Grid
併用可能製品 = Milli-Gridコネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 10.2mm
幅 = 4.8mm
深さ = 7mm
ハウジング材質 = PET
シリーズ番号 = 51110
Molex 2.00 mm Milli-Gridレセプタクル圧着ハウジング - 51110シリーズ. 51110シリーズ2列Milli-Grid高密度レセプタクル圧着ハウジングは、2.00 x 2.00 mmのグリッドパターンを採用しているため、柔軟な設計が可能です。この2.00 mm Milli-Grid圧着ハウジングのシュラウド付き設計により、コンタクトを損傷から保護します。このMilli-Gridコネクタハウジングのセンター極性キーがかん合ヘッダーのセンター極性スロットとかみ合い、誤かん合を防止します。この圧着ハウジングには、ヘッダーと確実にかん合接続できるように、センターロックランプやサイドラッチのタイプも用意されています。 メーカー型番51110-xx50: プレーンデザイン メーカー型番51110-xx51 (14-32極): センター極性キー及びサイドラッチを装備 メーカー型番51110-xx51 (8-12極): センター極性キーを装備 メーカー型番51110-xx60: センターロックランプを装備. 特長と利点. 高密度の2.00 x 2.00 mmグリッド設計 コンタクト保護用のシュラウド付き センター極性キーで誤かん合を防止 センターロックランプ及びサイドラッチで確実にかん合接続. 用途. このMilli-Gridコネクタは、さまざまな電線対基板信号用途に適しています。主な用途には、プリンタ、ファックス、コピー機、サーバー、ルータ、スイッチ、車載用オーディオ / GPS、セキュリティシステム、アラーム、セットトップボックス、デジタルメディアプレーヤなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする