子供用スリッパ (くま柄/使い捨て)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41085625 品番345372W
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
材質表/ポリパイル、底/EVA樹脂 サイズ21cm サイズ(cm)21 包装1足/袋入り アズワン品番8-8606-02

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41085625
2022-02-13
用途:
宿泊施設の子供のお客様用
農・林・水産業

小学校低学年くらいまで使えます しっかりしていて1日2日で使い捨てにするのはもったいないくらいです 初めにはくときは少しきついですが足にぴったりフィットするので 階段などでも脱げる心配がありません 少し高いですがかかとの当たる部分もクッションが厚く履き心地もよいようです

対象商品:
41085625
2020-04-04
用途:
子供用
教育・研究機関

使い捨てとは書いてありますが、やっぱりその通りです、二日使って破れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする