仕様
ジェンダー = オス
併用 = Mini-Fit Jr.コネクタハウジング
シリーズ = Mini-Fit
最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2
端子方法 = 圧着
コンタクトめっき = 金
最大ワイヤサイズAWG = 18AWG
シリーズ番号 = 5558
最大接触抵抗 = 10mΩ
最低使用温度 = -40℃
最高使用温度 = +105℃
Mini-Fit圧着コンタクト. Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルハウジングで使用するMini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性
RoHS指令(10物質対応)対応