レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの 切断砥石
レヂトンの 非金属用
エンジンカッターコマンドー 非金属用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
穴径(Φmm)
30.5
注文コード
41085895
品番
355×4.0×30.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,480
この商品は
穴径・外径×厚さ×穴径・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の切れ味と驚異の耐久性
強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用!
3〜5枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石(非金属用)
粒度
30
用途
非金属用(コンクリート、石材、鋳鉄管など)
仕様
両面補強
厚さ(mm)
4
穴径(Φmm)
30.5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5300
硬度
BF
外径(Φmm)
355
砥粒
A
主要切断材料
金属(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材など)
結合度
R
最高使用周速度(m/s)
100
注意
※砥石の保管は、直射日光・湿気のない場所で平積みにして下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41085895
355×4.0×30.5
31086028
355×4.0×30.5
エンジンカッターコマンドー 非金属用
レヂトン
1箱(5枚)
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました