03-06-2023 Molex コネクタハウジング オス 2極 1列 3.68mm STANDARD .062 日本モレックス(molex) 41086003

Molex コネクタハウジング オス 2極 1列 3.68mm STANDARD .062

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード41086003品番03-06-2023
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
仕様
コンタクト数 = 2
行数 = 1
ピッチ = 3.68mm
ジェンダー = オス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ = STANDARD .062"
ボディ向き = ストレート
長さ = 11.2mm
幅 = 5.1mm
深さ = 19.84mm
ハウジング材質 = ナイロン
シリーズ番号 = 1625
プラグ. A range of 1.57mm Diameter Standard .062" Pin and Socket Receptacle Housings for use with crimp terminal contacts Series 1560/1561 stock number < 178-6907') 178-6907/ typical.
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする