Molex コネクタハウジング メス 8極 1列 2.54mm KK 254シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41086125 品番22-01-2081
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
仕様
コンタクト数 = 8
行数 = 1
ピッチ = 2.54mm
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ = KK 254
併用可能製品 = KKコネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 20.88mm
幅 = 4.82mm
深さ = 12.7mm
ハウジング材質 = ナイロン
シリーズ番号 = 2695
ソケットハウジング、2695シリーズ(ロック付き). 2.54 mm (0.100インチ)ピッチのKK(R)ヘッダとかん合し、2759及び6459シリーズ端子とともに使用します。 適切な端子着座を保証し、ユーザーの疲労を軽減するため挿入工具の使用が必須です。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする