曜日別特売
39-01-2045 Molex コネクタハウジング メス 4極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ 日本モレックス(molex) 41086256

Molex コネクタハウジング メス 4極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41086256品番39-01-2045
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
仕様
コンタクト数 = 4
行数 = 2
ピッチ = 4.2mm
ジェンダー = メス
シリーズ = Mini-Fit Jr
併用可能製品 = Mini-Fit Jr.レセプタクル
ボディ向き = ストレート
長さ = 9.6mm
幅 = 15.1mm
深さ = 19.6mm
ハウジング材質 = ナイロン
シリーズ番号 = 5557
Mini-Fit Junior 4.2 mm圧着レセプタクル / プラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ圧着レセプタクル / プラグハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior圧着ハウジングは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このハウジングには、ずれや誤かん合を防止する極性 / キーイング機能が組み込まれています。操作しやすいサムラッチから成るポジティブロック機構により、かん合コネクタと確実に接続することができます。このポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防ぎます。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。このMini-Fit Junior 4.2 mmプラグ / レセプタクルハウジングは、UL94V-0又はUL94V-2のハウジング材質で、さまざまなコンタクト構成のタイプが揃っており、標準のMini-Fit / Mini-Fit Plus圧着端子に対応します。. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする