仕様
ジェンダー = メス
併用 = KK 396コネクタハウジング
シリーズ = KK 396
最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2
コンタクトめっき = 錫
最大ワイヤサイズAWG = 18AWG
シリーズ番号 = 2478
Molex KKシリーズ圧着レセプタクル端子 - 2478 / 2578シリーズ. 2478 / 2578シリーズの圧着端子は、デュアルカンチレバーデザインで、KK 396 / KK 508シリーズの圧着コネクタハウジングに対応します。これらのKKシリーズの圧着端子には、正方形のコンタクトエリアがあり、バネ状のコンタクトを使用してオスピンヘッダとかん合します。対応するワイヤサイズは、26 AWG 〜 22 AWG (シリーズ2578)及び24 AWG 〜 18 AWG (シリーズ2478)です。各種のコンタクトめっきタイプが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応