仕様
コンタクト数 = 2
行数 = 1
ピッチ = 1.25mm
ジェンダー = メス
シリーズ = PanelMate
併用可能製品 = PanelMate電線対基板レセプタクル
ボディ向き = ストレート
長さ = 5.72mm
幅 = 1.8mm
深さ = 6.2mm
ハウジング材質 = PBT
シリーズ番号 = 51146
PanelMate(TM)ワイヤ対基板レセプタクルハウジング - 51146シリーズ. シリーズ51146 PanelMate(TM)電線対基板レセプタクルハウジングで、1.80 mmの超低プロファイル これらの電線対基板シリーズ51146 PanelMateレセプタクルハウジングは極性化設計で、ハウジングランスとフリクションロックにより、確実な端子保持とかん合を実現します。 このシリーズ51146 PanelMate電線対基板ハウジングは、53780シリーズヘッダとかん合し(代表品番< 720-6438') 720-6438/を参照)、50641シリーズ端子(代表品番< 670-6436') 670-6436/を参照)とともに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応