HDMIコネクタ Molex

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41086965 品番46765-1001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
仕様
ジェンダー = メス
コンタクト数 = 19
サイズ = Dタイプ
コンタクト材質 = 銅合金
コンタクトめっき = 金
ボディ向き = ライトアングル
端子方法 = はんだ
定格電流 = 800mA
定格電圧 = 30 V
ハウジング材質 = サーモプラスチック
最高使用温度 = +85℃
最低使用温度 = -30℃
シリーズ番号 = 46765
フルSMT、スルーホール、ハイブリッドシェルオプションが用意されています。それぞれ品番 ; 727-6311 727-6311 、 ; 727-6314 727-6314 、及び ; 727-6318 727-6318 を参照してください。. HDMIタイプDマイクロコネクタ. これらのHDMIタイプDマイクロレセプタクルは、HDMI 1.4仕様の要件に適合します。. 主な特長: 0.40 mm (0.016インチ)ピッチ2列 挿抜回数: 5,000回 レセプタクルシェルでフリクションロック 背面のレセプタクルシェルオーバーハウジング設計 レセプタクル端子押し下げ機能
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41086965
2020-09-23
用途:
破損コネクタの修理用に

電子部品屋で探しても見つからなかった商品でも扱ってるのは脅威です。
型番やサイズ間違えだけは注意してポチりましょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする