曜日別特売
35507-0500 Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 2mm Sherlockシリーズ 日本モレックス(molex) 41087358

Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 2mm Sherlockシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード41087358品番35507-0500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
仕様
コンタクト数 = 5
行数 = 1
ピッチ = 2mm
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ = Sherlock
併用可能製品 = 2 mmピッチ圧着端子50212
ボディ向き = ストレート
長さ = 12.3mm
幅 = 6.3mm
深さ = 6.7mm
ハウジング材質 = PET
シリーズ番号 = 35507
2.0 mm Sherlockコネクタシステム圧着ハウジング - 35507シリーズ. Molex製Sherlockコネクタシステムは、確実なかん合を必要とする用途向けの製品です。 Sherlockコネクタシステムのデザインでは、極性リブ(確実なかん合を実現する広いラッチエリア)があり、アセンブリのカチッという音がするようになっています。 このSherlock圧着ハウジングには、標準の50212シリーズコンタクト端子が必要です。代表品番< 679-4691') 679-4691/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする