USBコネクタ (タイプA), オス Molex, ポート数:1

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41087376 品番48037-2200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
仕様
ジェンダー = オス
取り付けタイプ = 表面実装
端子方法 = はんだ
ボディ向き = ライトアングル
ポート数 = 1
定格電流 = 1.5A
定格電圧 = 150 V ac
シリーズ番号 = 48037
最低使用温度 = -20℃
最高使用温度 = +85℃
Molex USB基板用プラグ. Molex 48037シリーズUSBタイプA基板シールドプラグ製品:. < 800-6772') 800-6772/: SMT、ストレートタブ < 800-6788') 800-6788/: SMT、キンクタブ、トレイ < 800-6778') 800-6778/: SMT、キンクタブ、リール < 800-6797') 800-6797/: スルーホール、キンクタブ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする