曜日別特売
73251-0621 SMAジャック Molex, ジャック 日本モレックス(molex) 41087613

SMAジャック Molex, ジャック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41087613品番73251-0621
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = PCBマウント
端子方法 = はんだ
インピーダンス = 50Ω
ボディめっき = 金
シリーズ = SMA
サイズ = サブミニチュア
シリーズ番号 = 73251
Molex 50 Ω SMA RF同軸基板ジャックコネクタ. 50 Ω SMA RF同軸基板実装用ジャックレセプタクル、テフロン誘導体、金めっきの中央コンタクト及び黄銅ボディ(800-6918及び800-6936のみニッケルめっき、他は金めっき)付き。 これらのSMA RF同軸基板実装用ジャックレセプタクルには、次のような部品があります。 < 759-5293') 759-5293/ 基板及びパネル取り付け部、ジャムナット及びロックワッシャ付き。 < 759-5299') 759-5299/ エッジ取り付け、基板の厚さは1.6 mm、基板エッジからの長さは9.53 mmです。 < 759-5252') 759-5252/ライトアングル、スルーホール < 800-6918') 800-6918/ライトアングル、スルーホール、ニッケルめっき < 800-6961') 800-6961/エッジ取り付け、基板の厚さは1.6 mm、基板エッジからの長さは12.7 mmです。 < 759-5303') 759-5303/垂直、スルーホール < 800-6933') 800-6933/垂直、SMT < 800-6949') 800-6949/エッジ及びバルクヘッド取り付け(ハードウェアなし) < 800-6936') 800-6936/ライトアングル、基板及びバルクヘッド取り付け、ニッケルめっき < 841-1827') 841-1827/ ライトアングル、基板取り付け、スルーホール < 800-6986') 800-6986/ ジャック-ジャックバルクヘッドアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする