仕様
ジェンダー = メス
併用 = KK 396コネクタハウジング
シリーズ = KK 396
最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
端子方法 = 圧着又は圧縮
コンタクトめっき = 錫
最大ワイヤサイズAWG = 18AWG
シリーズ番号 = 45570
最大接触抵抗 = 10mΩ
最低使用温度 = -40℃
最高使用温度 = +105℃
Molex 3.96 mm MarKK圧着端子、45570シリーズ. Molexシリーズ41695及び6442 KK圧着端子ハウジングとの使用に適した、3.96 mm MarKKメス圧着端子です。 このMarKKメス圧着レセプタクル端子にはスズめっきが施されています。20-18 AWGのワイヤ範囲用です。
RoHS指令(10物質対応)対応