USBコネクタ (タイプA), メス Molex, ポート数:1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41087997 品番67643-2911
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = パネルマウント
端子方法 = はんだ
ボディ向き = ライトアングル
ポート数 = 1
定格電流 = 1.5A
定格電圧 = 30 V
シリーズ = 67643
コンタクト材質 = リン酸銅
最低使用温度 = -40℃
動作温度 Max = +85℃
MolexタイプA USB基板レセプタクルコネクタ、67643シリーズ. 67643シリーズタイプA USBライトアングル基板実装レセプタクルコネクタは、完全シールドが施され、基板位置決め機能や保持機能、正確なかん合のためのキーと極性を備えています。 この67643シリーズタイプA USBコネクタは、0.76 μmの金めっき又は金フラッシュコンタクトを備え、厚さ1.6 mmの基板との併用に適しています。 品番< 800-6867') 800-6867/及び< 800-6879') 800-6879/: 白色ナイロン耐熱性ハウジング 品番< 904-8200') 904-8200/: 黒色ナイロン耐熱性ハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする