※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DPN13B2 卓上ボール盤 丸 TRUSCO 41088467 DPN13B2 卓上ボール盤 丸 TRUSCO 41088467 DPN13B2 卓上ボール盤 丸 TRUSCO 41088467

卓上ボール盤 丸

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41088467 品番 DPN13B2
参考基準価格(税別)¥259,500 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

作業に応じて調整可能な12段変速です。ワークテーブルは角度と高さが調整できます。

出力(W)320(50Hz)/200(60Hz) 電源(V)三相200 トラスコ品番392-5625 幅(mm)270 質量(kg)70 高さ(mm)980 奥行(mm)460 回転数(min-1[r.p.m])(50/60Hz)245〜2630/290〜3150(12段変速) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 テーブル径(Φmm)345 電源コード(m)1.85 機械主軸テーパJTNo.6 振り(mm)390
注意
※ドリルチャック別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41088467
2016-01-06
用途:
金属の穴あけ
株式会社心誠光 様

ドリルチャックが付いてないので 欲しかったです。

ストラップとか tナットも 欲しかったです。
ついていると直ぐ 使えるのでいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-17

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする