Murata セラミック発振子, セラロック 4MHz 厚み滑り振動, 3-Pin SMD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード41088715 品番CSTCR4M00G55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
仕様
共振周波数 = 4MHz
周波数許容性 = ±0.5%
発振モード = シャー
負荷キャパシタンス = 30 pF, 33 pF, 39 pF
周波数偏差 = ±0.2%
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SMD
ピン数 = 3
寸法 = 4.5 x 2 x 1.15mm
高さ = 1.15mm
長さ = 4.5mm
動作温度 Max = +80 ℃
幅 = 2mm
CSTCR. 発振回路用に調整不要 内蔵負荷コンデンサ 幅広い周波数から選択可能. 村田製作所のMHz帯セラミックレゾネータCSTCRシリーズは、CERALOCK(R)シリーズに属する製品です。 CERALOCK(R)セラミックレゾネータは、安定性の高い圧電セラミックス製です。 負荷キャパシタンスを組み込むこのSMDセラミックレゾネータでは、外部負荷コンデンサが不要になります。 低プロファイル小型パッケージのこのセラミックレゾネータは、省スペースで高密度実装を可能にします。 CSTCRセラミックレゾネータは、水晶発振器の代替品として使用できます。 適切な用途としては、USBコントローラIC、オーディオ機器、楽器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする