※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

日陶 高速スタンプミル ANS-143PS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41089045 品番ANS143PS
参考基準価格(税別)¥541,000 販売価格(税込) ¥571,780
販売価格(税別)
519,800

試料に与える衝撃力はスプリングの強弱調節により自由に変えられます。硬い試料に対し、上からハンマーによる打撃を加えることにより、粉砕するもので大きな粉砕比を有しており、粉砕粒度は運転時間に比例します。高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。

電源(V)単相100 消費電力(W)49/53(50/60Hz) タイマー設定最大60分 奥行(mm)356 幅(mm)320 付属品ウス、ハンマー、シロコンカバー 高さ(mm)790 質量(kg)15 トラスコ品番463-3709 対応材質鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料 電源コード(m)4.8 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])100/120
注意
※本体にはウス・ハンマー・シリコンカバーが標準付属品として含まれています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする