※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41089167 品番 A720-0.2AS
参考基準価格(税別)¥134,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。

回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360 最大撹拌容量(L)中粘度650 最大撹拌容量(L)低粘度1500 羽根径(Φmm)270 出力(kW)0.2 電源(V)単相100 材質接液部/ステンレス(SUS304) 周波数(Hz)50 質量(kg)15 軸長(mm)1000 用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。 トラスコ品番459-4428 対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般 電源コード(m)3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※短時間であっても、手持ちでの運転は厳禁です。
※空運転、液面通過運転は絶対に避けてください。
※80℃を越えての仕様はできません。
※手持ちでの使用は絶対にしないでください。
※異常音、異常発熱が感じられた際は、直ちに運転を停止してください。
※運転中、回転している部分に絶対に手を触れないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,100 / 税込 ¥4,510
沖縄地方数量1につき ¥4,100 / 税込 ¥4,510
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

小型ミキサー:PSE対応機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
1人が参考にしています
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする