アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの 医療事務用スタンプ
オリジナル角型印(浸透印)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41089283
品番
F2525 朱
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,230
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
スタンプ台が不要で、連続して押すことができます。細かい文字も鮮明に捺印でき、速乾性に優れています。
インク色
朱
付属品
補充用インキ
材質
ホルダー/ABS樹脂、スタンプ/PE(ポリエチレン)ラバー、インキ/油性顔料
書体
篆書・楷書・角ゴシック・明朝(選択可)
印面サイズ(mm)
25×25
アズワン品番
8-6615-01
注意
"※購入直後は印面が付いておりませんので、すぐに使用することは出来ません。
※印面のお申込みにつきましては、商品に付属の専用ハガキにてお申し込みください。(切手不要)
※印面のお届けに関しましては、専用ハガキでお申し込み後10日程でお届けいたします。
"