日本マグネティックス
日本マグネティックスの 電動工具 本体
日本マグネティックスの 電動工具攪拌機/バイブレーター
NMI 電磁式マグハンマ 制御ユニット
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41089316
品番
SN1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
集中連打(1秒1打)が可能です。衝撃力が調整できます。PLC等での制御が可能です。
用途
閉塞解消、付着払い落しのマグハンマ専用制御盤。
仕様
(本体使用台数)05A型×3台、1A型×2台、2A型×1台、3A型×1台
トラスコ品番
464-6819
幅(mm)
170
質量(kg)
1
高さ(mm)
210
奥行(mm)
55
電源(V)
三相200/220
構造
制御ユニット、ケースなし、集中盤組込型
機能
連動運転
可変範囲(%)
(衝撃力)50〜100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません