オリジナル角型印(浸透印)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41089326 品番F2267 黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,690
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

スタンプ台が不要で、連続して押すことができます。細かい文字も鮮明に捺印でき、速乾性に優れています。

インク色 付属品補充用インキ 材質ホルダー/ABS樹脂、スタンプ/PE(ポリエチレン)ラバー、インキ/油性顔料 書体篆書・楷書・角ゴシック・明朝(選択可) 印面サイズ(mm)18×63 アズワン品番8-6616-02
注意
"※購入直後は印面が付いておりませんので、すぐに使用することは出来ません。
※印面のお申込みにつきましては、商品に付属の専用ハガキにてお申し込みください。(切手不要)
※印面のお届けに関しましては、専用ハガキでお申し込み後10日程でお届けいたします。
"

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41089283
2023-08-02
用途:
印鑑
有限会社トーヨーカッター工事 様

使いやすくていちいち朱肉使わなくていいので大満足です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする