日本マグネティックス
日本マグネティックスの 電動工具 本体
日本マグネティックスの 電動工具攪拌機/バイブレーター
NMI 電磁式マグハンマ 制御盤
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41089343
品番
SB2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
集中連打(1秒1打)が可能です。衝撃力が調整できます。自動運転(打撃回数1〜10回可変、休止時間30〜10分可変)が可能です。自動運転で人件費削減が可能です。他の機器との連動運転が可能です。
用途
閉塞解消、付着払い落しのマグハンマ専用制御盤。
仕様
(本体使用台数)05A型×6台、1A型×4台、2A型×2台、3A型×2台
トラスコ品番
464-6681
幅(mm)
300
質量(kg)
7
高さ(mm)
300
奥行(mm)
120
電源(V)
三相200/220
構造
屋内防じん、ケース付
機能
自動/連動運転
可変範囲(%)
(衝撃力)50〜100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません