※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-3A

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 付属品取付ボルト・ナット、ベースプレート 注文コード41089422 品番SIC3A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥260,000
この商品は付属品・タイプ4種類から選べます 他の種類を見る

エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。

入力電流(A)3.9(専用制御盤AC220V入力時) ケーブル長(m)5(制御用) 衝撃力(kg・m/s)21.3 打撃数(min-1[回/分])60 付属品取付ボルト・ナット、ベースプレート 構造完全密閉型(間接打撃式) 仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/10.0 質量(kg)52 用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。 トラスコ品番464-6789
注意
※ベースプレートはホッパー・シュートなどへの取付形状(平面、曲面など)をご指定ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41089422 SIC3A 76153018 SIC3A NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-3A 日本マグネティックス NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-3A 日本マグネティックス 1台 579,800 税込637,780 平面取付用です。
41089422 SIC3A 76153027 SIC3A NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-3A 日本マグネティックス NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-3A 日本マグネティックス 1台 389,800 税込428,780 円周面取付用です。
41089422 SIC3A 76153036 SIC3A NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-3A 日本マグネティックス NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-3A 日本マグネティックス 1台 579,800 税込637,780 ベースプレートなしです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする