※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

箱型定盤(摺合仕上)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)450×600×100 寸法(縦×横)(mm)450×600 呼び寸法(mm)450×600 種別B級 注文コード41089815 品番U4560B
参考基準価格(税別)¥274,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は寸法・呼び寸法・種別など46種類から選べます 他の種類を見る

ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。

呼び寸法(mm)450×600 精度B級 精度(μm)38 トラスコ品番466-5414 種別B級 用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。 材質鋳鉄 寸法(mm)450×600×100 質量(kg)75 高さ(mm)100 タイプ精密検査用 精度・平面度(μm)38 寸法(縦×横)(mm)450×600 天板厚さ(mm)15 リブ本数2×2 リブ厚(mm)10 側厚(mm)12

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする