※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヤマト デジタル台はかり DP-5601-D-300

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41090104 品番DP5601D300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350,000

有線通信(RS232C、RS485)、無線通信(Bluetooth、ZBee)の採用により計量データをパソコンに送信ができ容易に生産管理ができます。USBメモリユニット(オプション)で計量データをCSV方式で記憶することができ、手書きなどの手間の削減、転記ミスの防止に繋がります。計量データはパソコンの表計算ソフトで簡単に編集することができます。振動除去機能の搭載により表示のチラツキを抑えます。

種類デジタル台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)300 目量(g)100 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)500×750 センサーロードセル方式 保護等級IP66(指示計) 電源(V)AC100 検定国家検定品(新検則適合品) 使用温度範囲(℃)-10〜40 全高(mm)148 質量(kg)37 用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品等製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業等あらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として採用して頂いております。 トラスコ品番405-1629 ひょう量単位kg
注意
※ユーザーの所在地(都道府県名)をご指定下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする