岡本
岡本の 衣服関連
岡本の くつ下 利用者用
足もとソリューション男性用 黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
41090333
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
★「足裏サポート」で足の負担を軽減★「着圧仕様」で足スッキリ★抗菌防臭加工
色
ブラック
寸法(cm)
27-29
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)・ポリエステル
アズワン品番
8-6585-02
性別
紳士用
圧迫圧(hPa)
足首/24