Murata セラミック発振子, セラロック 10MHz 基本波, 3-Pin スルーホール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41090693 品番CSTLS10M0G53-A0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
仕様
共振周波数 = 10MHz
周波数許容性 = ±0.5%
発振モード = 基本波
負荷キャパシタンス = 15pF
周波数偏差 = ±0.2%
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
寸法 = 8 x 3 x 5.5mm
高さ = 5.5mm
長さ = 8mm
動作温度 Max = +80 ℃
動作温度 Min = -20 ℃
CSTシリーズ. ロードコンデンサ内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする