曜日別特売
CO-3 セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式 寺田ポンプ製作所 41090831

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
周波数(Hz)50
出力(kW)0.4
口径(Φmm)40
吸入/吐出口径(mm)40/40
内容量1台注文コード41090831品番CO-3
参考基準価格(税別)¥586,400販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

自吸式のため、最初一回だけの呼水で、排気揚水します。真空ポンプに劣らぬ排気能力があり、自吸時間は最短です。吸込管先端より空気が混入しても空運転になりません。4Pモートル直結で運転静粛、保守、点検が容易です。

用途公害防止プラント用。工場設備用。プラント組込用。汚水排水処理用。食品、化学での使用は液質でお問い合わせ下さい。口径(Φmm)40吸入/吐出口径(mm)40/40出力(kW)0.4電源(V)三相200周波数(Hz)50全揚程(m)7吐出量(L/min)110トラスコ品番462-3321種別自吸式質量(kg)48種類セルプラポンプ極数4極騒音値(dB)66電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)グランドパッキン
注意
※質量は電動機を含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする