※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 吸入/吐出口径(mm)65/65 周波数(Hz)50 注文コード41090856 品番CO5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600,300
この商品は吸入/吐出口径・周波数など14種類から選べます 他の種類を見る

自吸式のため、最初一回だけの呼水で、排気揚水します。真空ポンプに劣らぬ排気能力があり、自吸時間は最短です。吸込管先端より空気が混入しても空運転になりません。4Pモートル直結で運転静粛、保守、点検が容易です。

口径(Φmm)65 吸入/吐出口径(mm)65/65 出力(kW)1.5 電源(V)三相200 周波数(Hz)50 全揚程(m)9.5 吐出量(L/min)450 用途公害防止プラント用。工場設備用。プラント組込用。汚水排水処理用。食品、化学での使用は液質でお問い合わせ下さい。 トラスコ品番462-3363 種別自吸式 質量(kg)92 種類セルプラポンプ 極数4極 騒音値(dB)68 電動機全閉外扇屋外形 構造(軸封)グランドパッキン
注意
※質量は電動機を含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41090856 CO5 21460757 CO-5E-SCS13 セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式 寺田ポンプ製作所 セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式 寺田ポンプ製作所 1台 739,800 税込813,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする