※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

海水用自吸式プラスチックポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41091206 品番 GSP3405C0.4T
参考基準価格(税別)¥344,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

ケーシングにケミカル性・耐候性に優れた樹脂素材を使用し強度を向上させました。
自吸式のため、揚水が容易です。

吸入/吐出口径(mm)40/40 吐出口径(mm)40 吸込口径(Φmm)40 出力(kW)0.4 電源(V)三相200 周波数(Hz)50 全揚程(m)9.2/4.5 吐出量(m3/min)0.1/0.2 設置場所屋内・屋外 用途海水の取水、循環用。魚介類の養殖場。海水を利用する場所。 トラスコ品番457-7663 種別自吸式 質量(kg)27 種類自吸ポンプ 極数2極 騒音値(dB)- 電動機全閉外扇屋外形 構造(軸封)メカニカルシール

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする