※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川本ポンプ(川本製作所)
川本ポンプ(川本製作所)の 陸上ポンプ
海水用自吸式プラスチックポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41091224
品番
GSP3406C0.4S
参考基準価格(税別)
¥371,000
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
ケーシングにケミカル性・耐候性に優れた樹脂素材を使用し強度を向上させました。
自吸式のため、揚水が容易です。
吸入/吐出口径(mm)
40/40
吐出口径(mm)
40
吸込口径(Φmm)
40
口径d(Φmm)
40
モーター出力(kW)
0.4
電源(V)
単相100
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
9.5/4.2
吐出量(m
3
/min)
0.11/0.22
設置場所
屋内・屋外
用途
海水の取水、循環用。魚介類の養殖場。海水を利用する場所。
トラスコ品番
457-7680
種別
自吸式
質量(kg)
28
種類
自吸ポンプ
極数
2極
騒音値(dB)
-
電動機
全閉外扇屋外形
構造(軸封)
メカニカルシール
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500