GS2405C2.2 自吸タービンポンプ 川本ポンプ(川本製作所) メカニカルシール式 三相200V 41091373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自吸タービンポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 吸入/吐出口径(mm)40/40 周波数(Hz)50 注文コード41091373 品番GS2405C2.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥180,000
この商品は吸入/吐出口径・周波数など24種類から選べます 他の種類を見る

小型かつ軽量です。自吸式のため、揚水が容易です。

吸入/吐出口径(mm)40/40 出力(kW)2.2 電源(V)三相200 周波数(Hz)50 全揚程(m)36 吐出量(m3/min)0.14 用途冷却水用、農業用、かんがい用。 トラスコ品番457-7558 種別自吸式 質量(kg)60 種類自吸ポンプ 極数2極 騒音値(dB)- 吐出量(L/min)140 電動機全閉外扇屋外形 構造(軸封)メカニカルシール

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41091373 GS2405C2.2 23611543 GS3-405CE2.2 自吸タービンポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 自吸タービンポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 1台 299,800 税込329,780 モデルチェンジ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする