※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川本ポンプ(川本製作所)
川本ポンプ(川本製作所)の 陸上ポンプ
自吸タービンポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
吸入/吐出口径(mm)
40/40
周波数(Hz)
60
注文コード
41091407
品番
GS2406C2.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥174,000
この商品は
吸入/吐出口径・周波数
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
小型かつ軽量です。自吸式のため、揚水が容易です。
吸入/吐出口径(mm)
40/40
出力(kW)
2.2
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
40
吐出量(m
3
/min)
0.16
用途
冷却水用、農業用、かんがい用。
トラスコ品番
457-7582
種別
自吸式
質量(kg)
50
種類
自吸ポンプ
極数
2極
騒音値(dB)
-
吐出量(L/min)
160
電動機
全閉外扇屋外形
構造(軸封)
メカニカルシール
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41091407
GS2406C2.2
23611577
GS3-406CE2.2
自吸タービンポンプ
川本ポンプ(川本製作所)
1台
¥
279,800
税込
¥
307,780
モデルチェンジ後継品です