ハンドロータリーポンプ(手廻しドラム缶用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41091547 品番HRD-25SUSHM
参考基準価格(税別)¥264,800 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

溶剤・薬品用手回し式ドラムポンプです。低粘度で比重が高い溶剤や薬品を吸い上げるのに適しています。
密閉アダプター・バルブ・アース線が付いているので、引火性の高い液体や気化しやすい液体、臭いの強い液体にも使用可能です。
上・下位置でハンドルを止めることによりサイホンの機能が働き、水平にすると止まるので、連続圧送可能です。

用途
溶剤・薬品用。溶剤・薬品などをドラム缶から小分けする際に。
使用可能液体:塩化メチレン(メタクレン)・トリクレン・ジエチレングリコールなど。
吐出量(mL/ストローク)220 質量(kg)8.7 付属品密閉式アダプタ、アース線、バルブ、ストレーナ(40メッシュ)、SUS304(Φ19×1.2m) トラスコ品番382-4063 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:SCS13(SUS304相当)、PTFE パッキン:PTFE、FFKM 型式手回し式 200Lクローズドラム缶用 タイプ低粘度溶剤用(比重1.5以下) 使用温度範囲(℃)0〜60 揚程(m)2(押上) ホース内径(Φmm)19 ホース長さ(m)1.2 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)500 駆動方式手動式 アズワン品番1-3323-03
注意
※ステンレスを腐食させる液体には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動給油ポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/529/
2023-03-09

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする