レップバンド YKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41092108 品番 YK135986
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890

ラテックスを使用していないのでにおいが少なく、ラテックスアレルギーの方でもご使用いただけます。

仕様ラテックスフリー 種別レベル1(黄) 材質TPE(熱可塑性エラストマー) サイズ(長さ)5.4m×(幅)10cm 抵抗値1.04kg(※伸張率75%(105cm)の場合) アズワン品番8-7288-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする