中形ダイヤフラムペイントポンプ 汎用タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41093114 品番DPS90E
参考基準価格(税別)¥238,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。
塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。

用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。 仕様スタンド式、空気供給口:G1/4 トラスコ品番451-7059 質量(kg)7 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 最大流量(L/min)2 圧力調整範囲(MPa)(塗料)0〜0.6 動力源コンプレッサー 吐出口(塗料)G1/4

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗装機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/559/
2023-04-13

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする