マゼラー
マゼラーの 電動工具 本体
マゼラーの 電動工具攪拌機/バイブレーター
ハンディミキサーPM-20NH2モルタル2切(60リットル)用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41093315
品番
PM20NH2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
容量(L)
60
出力(kW)
0.4
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
40/48
用途
モルタルの混合。(セメント+砂+水)
トラスコ品番
465-3459
全長(mm)
770
質量(kg)
65
電源(V)
単相100
全幅(mm)
920
全高(mm)
990
深さ(mm)
270
電源コード(m)
3
ドラム口径(Φmm)
640
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません