マゼラー
マゼラーの 電動工具 本体
マゼラーの 電動工具攪拌機/バイブレーター
ハンディミキサー モルタル用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41093333
品番
PM38GH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
全長(mm)
900
容量
3.5切
容量(L)
100
全幅(mm)
830
深さ(mm)
350
用途
モルタルの混合。(セメント+砂+水)
仕様
モーター保護装置付
トラスコ品番
465-3475
材質
鉄(SS材)
質量(kg)
93
出力(kW)
0.75
電源(V)
単相100
全高(mm)
1080
電源コード(m)
3
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
33/40
ドラム口径(Φmm)
730
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません