マゼラー
マゼラーの 電動工具 本体
マゼラーの 電動工具攪拌機/バイブレーター
ミニミキサーPM-15Nモルタル1.8切(50リットル)用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41093342
品番
PM15N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
40/48
容量(L)
50
ドラム容量(L)
70
出力(kW)
0.4
電源(V)
単相100
電源コード(m)
3
ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)
Φ640〜500×270、圧延一体成型ドラム
全長(mm)
690
全幅(mm)
680
全高(mm)
730
質量(kg)
57
用途
モルタルの混合。(セメント+砂+水)
トラスコ品番
465-3441
対応材質
モルタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません