RTX55D 直結ランマー 明和製作所 41093367 RTX55D 直結ランマー 明和製作所 41093367

直結ランマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41093367 品番RTX55D
参考基準価格(税別)¥449,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

エンジン直結方式のためベルト調整、交換などのメンテナンスが不要です。
大型エンジンカバー内にエアクリーナーがついています。エンジンガード・リコイルガードを装備しました。
紫外線に強い新型燃料タンクです。

ストローク(mm)(打撃)40〜60 打撃力(kN[kgf])(毎回)8.3〜10.3 用途道路路盤・路床の転圧、下水道での埋め戻し後の転圧、建設の基礎工事、土木工事の裏込め時の転圧、その他。(電話、電気工事、宅地工事) 仕様潤滑方式、オイルパス式 トラスコ品番466-0684 寸法(mm)(打撃板)330×230 全長(mm)1010 質量(kg)57 エンジンタイプロビンEH092D
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする