EF2300 ヤマハ 標準タイプ発電機標準50HZ YAMAHA(ヤマハ) 41093586 EF2300 ヤマハ 標準タイプ発電機標準50HZ YAMAHA(ヤマハ) 41093586 EF2300 ヤマハ 標準タイプ発電機標準50HZ YAMAHA(ヤマハ) 41093586 EF2300 ヤマハ 標準タイプ発電機標準50HZ YAMAHA(ヤマハ) 41093586

ヤマハ 標準タイプ発電機標準50HZ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41093586 品番EF2300
参考基準価格(税別)¥181,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

国土交通省指定’97基準値超低騒音型(50Hz)、低騒音型(60Hz)です。最も使い勝手の良い発電容量です。
小型バッテリーの充電にも使用可能です。(直流出力付密閉式バッテリー除)カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です。電圧計、ノンフェーズブレーカー付です。

タンク容量(L)10 用途現場工事での電動工具や照明の電源など。 仕様オイル警告装置付、リコイルスタータ、オートデコンプ、日本陸用内燃機関協会排出ガス自主規制適合品 トラスコ品番466-4086 全長(mm)510 質量(kg)41 全幅(mm)415 全高(mm)425 騒音値(dB)65 連続運転時間(h)8 交流定格出力(kVA)100V-2.0 グリーン購入法適合 直流定格出力(A)12V-8.3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする