DXA15AT ピカ 可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型 ピカコーポレイション 41094916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピカ 可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41094916 品番DXA15AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥198,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

現場のニーズに対応した500mm幅のアルミ製足場台です。
開き止めユニット部分にロック機構を装備しています。
仮設工業会認定合格品です。NETIS登録製品。
折りたたみ式ですので運搬時や収納時にスペースをとりません。
天場踏面-プレス式ノンスリップ加工で滑りにくくなっています。

最大使用荷重(kg)150 天板高さ(m)1.05〜1.48 設置寸法・奥行(mm)2258〜2489 質量(kg)22.5 材質アルミ合金 付属品手掛り棒×4本 仕様(社)仮設工業会認定品 トラスコ品番351-5087 タイプ折りたたみ式 ピッチ(mm)(脚部伸縮)50 天板寸法(mm)500×1563 設置寸法昇降面(mm)764〜874 アズワン品番64-9075-53 段差対応高さ(cm)約43 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1695×790×205
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41094916 DXA15AT 31277856 DXA-15BT 可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型 ピカコーポレイション 可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型 ピカコーポレイション 1台 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする