Nexperia 単方向 ESD保護ダイオード, 160W, 40V, 2-Pin I-IGIA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード41095006 品番PESD15VS1UB,115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
仕様
ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 40V
最小ブレークダウン電圧 = 17.6V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = I-IGIA
最大逆スタンドオフ電圧 = 15V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 160W
最大ピークパルス電流 = 5A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
最大逆漏れ電流 = 50nA
PESDxxxS1シリーズ、過渡電圧抑制用単方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 単方向静電気放電(ESD)保護ダイオードは、1本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする