Nexperia 2チャンネル 双方向 TVSダイオード, 200W, 70V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード41095058 品番PESD1CAN,215
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
仕様
ダイオード構成 = シリーズ
最大クランピング電圧 = 70V
最小ブレークダウン電圧 = 25.4V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)
最大逆スタンドオフ電圧 = 24V
ピン数 = 3
ピークパルスパワー消費 = 200W
最大ピークパルス電流 = 3A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 2
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
幅 = 1.4mm
PESD1CAN、CANバスESD保護ダイオード、Nexperia. PESD1CANは、小型のSOT23 (TO-236AB)表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、2つの車載コントローラエリアネットワーク(CAN)バスラインを静電気放電(ESD)やその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする