※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ボールバルブ
ステンレス鋼製1MPaフランジ式2ピースボール弁100A(4)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41095205
品番
UBV21J10RMALX
参考基準価格(税別)
¥97,600
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
禁油管理品です。
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
用途
水・空気・ガス用。
トラスコ品番
365-5555
形状
ストレート
質量(kg)
26
材質(本体)
SCS13A/CF8
使用温度範囲(℃)
-10〜60
内径(Φmm)
100
最高使用圧力(MPa)
1
高さH(mm)
140
接続
管フランジ
ハンドル形状
レバー式
材質(ステム)
SUS304
面間距離L(mm)
229
Cv値
2100(MAX)
呼び圧力
JIS10K
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材