Nexperia Nチャンネル パワーMOSFET, 20 V, 1.05 A, 3 ピン パッケージSOT-23 (TO-236AB)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード41095216 品番BSH105,215
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 1.05 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 200 mΩ
最大ゲートしきい値電圧 = 0.85V
最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V
最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V
パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)
実装タイプ = 表面実装
トランジスタ構成 = シングル
チャンネルモード = エンハンスメント型
カテゴリー = パワーMOSFET
最大パワー消費 = 417 mW
標準ターンオフ遅延時間 = 45 ns
NチャンネルMOSFET、最大30 V、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする