サクションホース V.S.-C.L型

(5件のレビュー)
取扱停止中返品不可 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)38 外径(Φmm)42.8 注文コード41095381 品番VS-CL-038-50
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は内径・外径・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

VS-C3型に比べて質量が約5〜15%軽量化しました。
内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。

用途
一般デリバリー・サクション用。
工業用、灌漑用、土木現場の吸・排水用。
内径(Φmm)38 外径(Φmm)42.8 長さ(m)50 トラスコ品番380-1276 材質軟質PVC/硬質PVC 質量(kg)20.65 白/透明 使用温度範囲(℃)-10〜50 最高使用圧力(MPa)0.35 使用流体水(泥水/スラリー) 許容曲げ半径(mm)475 特性透明性/内面平滑性/滑り性
注意
※個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。
※サイズによっては納品時にフォークリフトが必要になります。
※サイズによってはチャーター便での手配となり、別途運賃が必要となる場合がございます。
1mm単位で必要な量だけ購入できます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43830719
2024-09-15
用途:
農業
農・林・水産業

リピート購入してますが、端から01m記載までの距離が45センチしかなく、20から5センチしか余りがないで、19.5mで50センチ不足してました。長い分には構わないが短いのは、ちょっと損した気分

1人が参考にしています
対象商品:
41095397
2023-01-19
用途:
ポンプのホースとして

毎回購入しております。安定した品質ですので安心しております。

対象商品:
41095397
2016-04-11
用途:
水中ポンプで田の用水汲み上げに使用
有限会社横地建設 様 (建設業・工事業)

商品は柔軟性もあり使いやすかったです。また、50m巻きがあって良かったです。但し、私どものように離島に住んでいると一巻きで購入するのであれば納得も出来ますが、切り売りの場合は1mで送料が8000円になるのはどうもおかしいのではないかと思い★四つにしました。

1人が参考にしています
対象商品:
39435383
2015-11-02
用途:
地下水の吸引作業

価格面や使用した感じも良く、満足しています。
今のところ改善点は無いように思います。

1人が参考にしています
対象商品:
41095381
2020-01-14
用途:
透水管として使用する予定でした。
社会福祉法人鳳福祉会 様 (医療・福祉・介護関連業)

透水管で検索をしたらこの商品が出てきて、よくみると 数か所に
穴が開いてるように見えたので注文をしました。商品が来てから穴があいてないのを知りました。ショックでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2人が参考にしています
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする