NXP 74 LVCシリーズ インバータ, 32mA, 1.65〜5.5 V, 5-Pin TSSOP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード41095383 品番74LVC1G04GW,125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
仕様
ロジック機能 = インバータ
1チップ当たりのエレメント数 = 1
シュミットトリガ入力 = N
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 2.3 ns @ 2.7 V
高レベル出力電流 Max = -32mA
低レベル出力電流 Max = 32mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 5
ロジックファミリー = LVC
寸法 = 2.25 x 1.35 x 1mm
高さ = 1mm
動作温度 Min = -40 ℃
74LVC1G / 74LVC2Gファミリ、Nexperia. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする