NXP 74 LVCシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 1.65〜5.5 V, 5-Pin TSSOP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード41095453 品番74LVC1G125GW,125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
仕様
ロジックファミリー = LVC
ロジック機能 = バッファ, ラインドライバ
1チップ当たりのチャンネル数 = 1
入力タイプ = シングルエンド
出力タイプ = 3ステート
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 5
高レベル出力電流 Max = -32mA
低レベル出力電流 Max = 32mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 2.5 ns @ 2.7 V
寸法 = 2.25 x 1.35 x 1mm
高さ = 1mm
動作温度 Min = -40 ℃
74LVC1G / 74LVC2Gファミリ、Nexperia. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする